Kompaktzylinder, doppeltwir- kend, Kolben-Ø 50 mm,Hub 10mm

Artikelnummer: Z00123405
Herstellernummer: 142657
Kompaktzylinder, doppeltwir- kend, Kolben-Ø 50 mm,Hub 10mm
Inkl. Steuern: 72,79 € VE 1 Stück Netto 61,17 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Beschreibung

Werkstoffe:
Körper: Aluminium eloxiert, Kolbenstange: Stahl hartverchromt, Dichtung: NBR
Temperaturbereich:
-5°C bis max. +80°C
Betriebsdruck:
max. 10 bar

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

C 40,5 MM
A 48,5 MM
M 6,5 MM
Hub 10 MM
K M 10
E 15 MM
g G 1/4"
P4 8,0 MM
P1 M 8 / Ø 6,5 MM
SW 17 MM
P3 22,0 MM
Kolben-D Kolben-Ø 50 mm MM
N2 10,5 MM
P2 11,0 MM
N1 10,5 MM
Ø 20 MM
T1 50,0 MM
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen