Kompaktzylinder, doppeltwir- kend, Kolben-Ø 50 mm,Hub 100mm

Artikelnummer: Z00123412
Herstellernummer: 142671
Kompaktzylinder, doppeltwir- kend, Kolben-Ø 50 mm,Hub 100mm
Inkl. Steuern: 114,95 € VE 1 Stück Netto 96,60 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 5-10 Werktagen.

Beschreibung

Werkstoffe:
Körper: Aluminium eloxiert, Kolbenstange: Stahl hartverchromt, Dichtung: NBR
Temperaturbereich:
-5°C bis max. +80°C
Betriebsdruck:
max. 10 bar

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

T1 50,0 MM
Hub 100 MM
C 40,5 MM
M 6,5 MM
g G 1/4"
Kolben-D Kolben-Ø 50 mm MM
P2 11,0 MM
P1 M 8 / Ø 6,5 MM
E 15 MM
P3 22,0 MM
K M 10
N2 10,5 MM
A 48,5 MM
N1 10,5 MM
Ø 20 MM
P4 8,0 MM
SW 17 MM
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen