Kompaktzylinder, doppeltwir- kend, Kolben-Ø 63 mm,Hub 60mm 298842

Artikelnummer: Z00112850
Herstellernummer: 298842
Kompaktzylinder, doppeltwir- kend, Kolben-Ø 63 mm,Hub 60mm 298842
Inkl. Steuern: 119,50 € VE 1 Stück Netto 100,42 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Werkstoffe:
Körper: Aluminium eloxiert, Kolbenstange: Stahl hartverchromt, Dichtung: NBR
Temperaturbereich:
-10°C bis max. +60°C
Betriebsdruck:
max. 10 bar

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

E 77 MM
H M 10
K 17 MM
J 7,0 MM
Hub 60 MM
A 54,0 MM
Ø 20 MM
C 15 MM
M 60 MM
Kolben-D Kolben-Ø 63 mm MM
L 8,0 MM
Reparatursätze SQ 63 REP
Q 15,0 MM
N 9,0 MM
P G 1/4"
O 14 (10,5 tief)
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen