Kompaktzylinder, doppeltwir- kend, Kolben-Ø 63 mm,Hub 10mm 33150

Artikelnummer: Z00113537
Herstellernummer: 33150
Kompaktzylinder, doppeltwir- kend, Kolben-Ø 63 mm,Hub 10mm 33150
Inkl. Steuern: 132,80 € VE 1 Stück Netto 111,60 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Werkstoffe:
Kopf und Fuß: Aluminium eloxiert, Zylinderrohr: Aluminium eloxiert, Kolbenstange: 1.4305, Dichtung: Polyurethan
Temperaturbereich:
-30°C bis max. +80°C
Betriebsdruck:
max. 10 bar
Optional:
Kolbenstange mit Außengewinde -AG

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

g1 M 8
E M 10
J 50,0 MM
Hub 10 MM
Ausstattung Standard
A 80 MM
diaB 16 MM
Ø F 13,5 MM
Ø D 8,5 MM
Ø C 8 MM
U 8,5 MM
T 13 MM
Z 7,5 MM
M G 1/8"
Kolben-D Kolben-Ø 63 mm MM
L 0 MM
Reparatursätze NXD 63 REP
Q 14 MM
N 8,0 MM
P 62 MM
O 14,25 MM
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen