Kompaktzylinder, doppeltwir- kend, Kolben-Ø 63 mm,Hub 25mm 37244

Artikelnummer: Z00113555
Herstellernummer: 37244
Kompaktzylinder, doppeltwir- kend, Kolben-Ø 63 mm,Hub 25mm 37244
Inkl. Steuern: 144,04 € VE 1 Stück Netto 121,04 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Beschreibung

Werkstoffe:
Kopf und Fuß: Aluminium eloxiert, Zylinderrohr: Aluminium eloxiert, Kolbenstange: 1.4305, Dichtung: Polyurethan
Temperaturbereich:
-30°C bis max. +80°C
Betriebsdruck:
max. 10 bar
Optional:
Kolbenstange mit Außengewinde -AG

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

N 8,0 MM
E M 10
O 14,25 MM
Ø F 13,5 MM
Hub 25 MM
L 0 MM
J 50,0 MM
Z 7,5 MM
Q 14 MM
M G 1/8"
diaB 16 MM
Ø D 8,5 MM
T 13 MM
Kolben-D Kolben-Ø 63 mm MM
U 8,5 MM
Ø C 8 MM
Reparatursätze NXD 63 REP
A 80 MM
Ausstattung Kolbenstange mit Außengewinde
g2 M 12 x 1,25
P 62 MM
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen