Kompaktzylinder, doppeltwir- kend, Kolben-Ø 63 mm,Hub 15mm

Artikelnummer: Z00123415
Herstellernummer: 142674
Kompaktzylinder, doppeltwir- kend, Kolben-Ø 63 mm,Hub 15mm
Inkl. Steuern: 84,39 € VE 1 Stück Netto 70,92 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Beschreibung

Werkstoffe:
Körper: Aluminium eloxiert, Kolbenstange: Stahl hartverchromt, Dichtung: NBR
Temperaturbereich:
-5°C bis max. +80°C
Betriebsdruck:
max. 10 bar

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

P2 14,0 MM
P1 M 10 / Ø 8,7 MM
C 46,0 MM
Ø 20 MM
K M 10
P4 10,5 MM
M 6,5 MM
E 15 MM
N1 15,0 MM
A 54,0 MM
Kolben-D Kolben-Ø 63 mm MM
SW 17 MM
P3 28,5 MM
N2 10,5 MM
Hub 15 MM
g G 1/4"
T1 60,0 MM
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen