Kompaktzylinder, doppeltwir- kend, Kolben-Ø 80 mm,Hub 20mm 34429

Artikelnummer: Z00113586
Herstellernummer: 34429
Kompaktzylinder, doppeltwir- kend, Kolben-Ø 80 mm,Hub 20mm 34429
Inkl. Steuern: 184,58 € VE 1 Stück Netto 155,11 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Beschreibung

Werkstoffe:
Kopf und Fuß: Aluminium eloxiert, Zylinderrohr: Aluminium eloxiert, Kolbenstange: 1.4305, Dichtung: Polyurethan
Temperaturbereich:
-30°C bis max. +80°C
Betriebsdruck:
max. 10 bar
Optional:
Kolbenstange mit Außengewinde -AG

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

E M 10
Reparatursätze NXD 80 REP
Ausstattung Standard
Q 15 MM
Hub 20 MM
Z 8,0 MM
A 100 MM
Ø D 8,5 MM
M G 1/8"
P 82 MM
Ø C 8 MM
Ø F 13,5 MM
O 16,00 MM
J 56,0 MM
g1 M 10
diaB 20 MM
T 17 MM
U 8,5 MM
L 0 MM
N 8,5 MM
Kolben-D Kolben-Ø 80 mm MM
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen