Kompaktzylinder, doppeltwir- kend, Kolben-Ø 80 mm,Hub 10mm

Artikelnummer: Z00113613
Herstellernummer: 34841
Kompaktzylinder, doppeltwir- kend, Kolben-Ø 80 mm,Hub 10mm
Inkl. Steuern: 274,75 € VE 1 Stück Netto 230,88 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Beschreibung

Werkstoffe:
Kopf und Fuß: Aluminium eloxiert, Zylinderrohr: Aluminium eloxiert, Kolbenstange: 1.4305, Dichtung: Polyurethan
Temperaturbereich:
-30°C bis max. +80°C
Betriebsdruck:
max. 10 bar
Optional:
Kolbenstange mit Außengewinde -AG

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

N 8,5 MM
I M 8
Kolben-D Kolben-Ø 80 mm MM
X 3,0 MM
Ausstattung verdrehgesicherte Kolbenstange
T 17 MM
Z 8,0 MM
M G 1/8"
Ø D 8,5 MM
Ø G 28 MM
A 100 MM
Ø K 8 MM
diaB 20 MM
L 0 MM
H 14 MM
P 82 MM
Reparatursätze NXD 80 REP
Y 14 MM
Ø C 8 MM
Ø F 13,5 MM
Hub 10 MM
9,0 MM
U 8,5 MM
R 65 MM
E M 10
O 16,00 MM
J 56,0 MM
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen