Kompaktzylinder, einfachwir- kend, Kolben-Ø 12 mm,Hub 20mm 299149

Artikelnummer: Z00114259
Herstellernummer: 299149
Quality Brand
Kompaktzylinder, einfachwir- kend, Kolben-Ø 12 mm,Hub 20mm 299149
Inkl. Steuern: 66,26 € VE 1 Stück Netto 55,68 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Werkstoffe:
Kopf und Fuß: Aluminium lackiert, Zylinderrohr: Aluminium eloxiert, Kolbenstange: Stahl hartverchromt, Dichtung: NBR
Temperaturbereich:
-20°C bis max. +60°C
Betriebsdruck:
max. 10 bar
Optional:
Kolbenstange mit Außengewinde-B

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

E 29
H M 3
K 5
J 30,0
Hub 20
Ausfuehrung Kolbenstange mit Außengewinde
A 42,5
Ø 6
C 8
M 18
Kolben-D Kolben-Ø 12 mm MM
L 4,5
Reparatursätze SES 12 REP
R 14
Q 16
N M 4
P M 5
O 6
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen