Kompaktzylinder, einfachwir- kend, Kolben-Ø 16 mm,Hub 10mm 299157

Artikelnummer: Z00114264
Herstellernummer: 299157
Kompaktzylinder, einfachwir- kend, Kolben-Ø 16 mm,Hub 10mm 299157
Inkl. Steuern: 62,39 € VE 1 Stück Netto 52,43 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Beschreibung

Werkstoffe:
Kopf und Fuß: Aluminium lackiert, Zylinderrohr: Aluminium eloxiert, Kolbenstange: Stahl hartverchromt, Dichtung: NBR
Temperaturbereich:
-20°C bis max. +60°C
Betriebsdruck:
max. 10 bar
Optional:
Kolbenstange mit Außengewinde-B

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

L 4,5
Ausführung Standard
E 29
J 30,0
M 18
R 18
A 42,5
O 6
Reparatursätze SES 16 REP
K 6
Q 20
C 10
P M 5
Ø 8
N M 4
Hub 10
H M 4
Kolben-D Kolben-Ø 16 mm MM
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen