Kompaktzylinder, einfachwir- kend, Kolben-Ø 16 mm,Hub 15mm 299158

Artikelnummer: Z00114267
Herstellernummer: 299158
Kompaktzylinder, einfachwir- kend, Kolben-Ø 16 mm,Hub 15mm 299158
Inkl. Steuern: 66,26 € VE 1 Stück Netto 55,68 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Werkstoffe:
Kopf und Fuß: Aluminium lackiert, Zylinderrohr: Aluminium eloxiert, Kolbenstange: Stahl hartverchromt, Dichtung: NBR
Temperaturbereich:
-20°C bis max. +60°C
Betriebsdruck:
max. 10 bar
Optional:
Kolbenstange mit Außengewinde-B

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

H M 4
A 42,5
Kolben-D Kolben-Ø 16 mm MM
Reparatursätze SES 16 REP
C 10
Q 20
R 18
Ø 8
P M 5
L 4,5
K 6
Hub 15
Ausführung Kolbenstange mit Außengewinde
O 6
M 18
J 30,0
E 29
N M 4
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen