Kompaktzylinder, einfachwir- kend, Kolben-Ø 16 mm,Hub 25mm 299163

Artikelnummer: Z00114270
Herstellernummer: 299163
Kompaktzylinder, einfachwir- kend, Kolben-Ø 16 mm,Hub 25mm 299163
Inkl. Steuern: 69,48 € VE 1 Stück Netto 58,39 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Beschreibung

Werkstoffe:
Kopf und Fuß: Aluminium lackiert, Zylinderrohr: Aluminium eloxiert, Kolbenstange: Stahl hartverchromt, Dichtung: NBR
Temperaturbereich:
-20°C bis max. +60°C
Betriebsdruck:
max. 10 bar
Optional:
Kolbenstange mit Außengewinde-B

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

N M 4
Q 20
P M 5
O 6
L 4,5
Ausführung Standard
A 42,5
Reparatursätze SES 16 REP
H M 4
C 10
J 30,0
R 18
Kolben-D Kolben-Ø 16 mm MM
M 18
Hub 25
Ø 8
E 29
K 6
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen