Kompaktzylinder, einfachwir- kend, Kolben-Ø 16 mm,Hub 25mm 299162

Artikelnummer: Z00114271
Herstellernummer: 299162
Kompaktzylinder, einfachwir- kend, Kolben-Ø 16 mm,Hub 25mm 299162
Inkl. Steuern: 69,48 € VE 1 Stück Netto 58,39 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Werkstoffe:
Kopf und Fuß: Aluminium lackiert, Zylinderrohr: Aluminium eloxiert, Kolbenstange: Stahl hartverchromt, Dichtung: NBR
Temperaturbereich:
-20°C bis max. +60°C
Betriebsdruck:
max. 10 bar
Optional:
Kolbenstange mit Außengewinde-B

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

L 4,5
C 10
M 18
R 18
E 29
Ausführung Kolbenstange mit Außengewinde
P M 5
Kolben-D Kolben-Ø 16 mm MM
O 6
N M 4
Reparatursätze SES 16 REP
Ø 8
K 6
A 42,5
Q 20
Hub 25
J 30,0
H M 4
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen