Kompaktzylinder, einfachwir- kend, Kolben-Ø 16 mm,Hub 10mm 259038

Artikelnummer: Z00116725
Herstellernummer: 259038
Kompaktzylinder, einfachwir- kend, Kolben-Ø 16 mm,Hub 10mm 259038
Inkl. Steuern: 67,56 € VE 1 Stück Netto 56,77 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Beschreibung

Werkstoffe:
Kopf und Fuß: Aluminium eloxiert, Zylinderrohr: Aluminium eloxiert, Kolbenstange: 1.4305, Dichtung: Polyurethan
Temperaturbereich:
-30°C bis max. +80°C
Betriebsdruck:
max. 10 bar
Optional:
Kolbenstange mit Außengewinde -AG
*für NXE mit Hub > 25 mm bitte anfragen.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

J 38,0 MM
L 0 MM
A 29 MM
Ausführung in Ruhestellung ausgefahren
N 8,0 MM
E M 4
Q 8 MM
O 12,25 MM
U 3,5 MM
Reparatursätze NXE 16 REP
Ø F 6,0 MM
Ø D 3,3 MM
g1 M 4
g2 M 8
T 6 MM
Kolben-D Kolben-Ø 16 mm MM
Z 4,5 MM
P 18 MM
M M 5
Hub 10 MM
Ø C 6 MM
diaB 8 MM
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen