Kompaktzylinder, einfachwir- kend, Kolben-Ø 20 mm,Hub 5mm 299166

Artikelnummer: Z00114272
Herstellernummer: 299166
Kompaktzylinder, einfachwir- kend, Kolben-Ø 20 mm,Hub 5mm 299166
Inkl. Steuern: 66,26 € VE 1 Stück Netto 55,68 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Beschreibung

Werkstoffe:
Kopf und Fuß: Aluminium lackiert, Zylinderrohr: Aluminium eloxiert, Kolbenstange: Stahl hartverchromt, Dichtung: NBR
Temperaturbereich:
-20°C bis max. +60°C
Betriebsdruck:
max. 10 bar
Optional:
Kolbenstange mit Außengewinde-B

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

H M 5
C 12
Hub 5
K 8
O 6
N M 5
Kolben-D Kolben-Ø 20 mm MM
L 4,5
J 37,5
Ausführung Standard
Ø 10
A 42,5
R 20
Q 22
E 36
M 22
Reparatursätze SES 16 REP
P M 5
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen