Kompaktzylinder, einfachwir- kend, Kolben-Ø 20 mm,Hub 10mm 299167

Artikelnummer: Z00114275
Herstellernummer: 299167
Kompaktzylinder, einfachwir- kend, Kolben-Ø 20 mm,Hub 10mm 299167
Inkl. Steuern: 66,26 € VE 1 Stück Netto 55,68 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Beschreibung

Werkstoffe:
Kopf und Fuß: Aluminium lackiert, Zylinderrohr: Aluminium eloxiert, Kolbenstange: Stahl hartverchromt, Dichtung: NBR
Temperaturbereich:
-20°C bis max. +60°C
Betriebsdruck:
max. 10 bar
Optional:
Kolbenstange mit Außengewinde-B

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

J 37,5
M 22
Kolben-D Kolben-Ø 20 mm MM
Hub 10
Ausführung Kolbenstange mit Außengewinde
N M 5
P M 5
Reparatursätze SES 20 REP
A 42,5
L 4,5
C 12
K 8
H M 5
E 36
R 20
Ø 10
O 6
Q 22
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen