Kompaktzylinder, einfachwir- kend, Kolben-Ø 20 mm,Hub 25mm 299174

Artikelnummer: Z00114280
Herstellernummer: 299174
Kompaktzylinder, einfachwir- kend, Kolben-Ø 20 mm,Hub 25mm 299174
Inkl. Steuern: 75,84 € VE 1 Stück Netto 63,73 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Beschreibung

Werkstoffe:
Kopf und Fuß: Aluminium lackiert, Zylinderrohr: Aluminium eloxiert, Kolbenstange: Stahl hartverchromt, Dichtung: NBR
Temperaturbereich:
-20°C bis max. +60°C
Betriebsdruck:
max. 10 bar
Optional:
Kolbenstange mit Außengewinde-B

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

O 6
E 36
L 4,5
J 37,5
Kolben-D Kolben-Ø 20 mm MM
R 20
K 8
Hub 25
M 22
Ø 10
Q 22
C 12
A 42,5
H M 5
Reparatursätze SES 20 REP
P M 5
N M 5
Ausführung Standard
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen