Kompaktzylinder, einfachwir- kend, Kolben-Ø 25 mm,Hub 5mm 299176

Artikelnummer: Z00114283
Herstellernummer: 299176
Kompaktzylinder, einfachwir- kend, Kolben-Ø 25 mm,Hub 5mm 299176
Inkl. Steuern: 72,61 € VE 1 Stück Netto 61,02 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Beschreibung

Werkstoffe:
Kopf und Fuß: Aluminium lackiert, Zylinderrohr: Aluminium eloxiert, Kolbenstange: Stahl hartverchromt, Dichtung: NBR
Temperaturbereich:
-20°C bis max. +60°C
Betriebsdruck:
max. 10 bar
Optional:
Kolbenstange mit Außengewinde-B

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

H M 5
Reparatursätze SES 25 REP
Ausführung Kolbenstange mit Außengewinde
C 12
J 41,5
E 40
Ø 10
Q 22
K 8
M 26
N M 5
Hub 5
Kolben-D Kolben-Ø 25 mm MM
P M 5
L 5,5
R 20
O 6
A 45,0
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen