Kompaktzylinder, einfachwir- kend, Kolben-Ø 25 mm,Hub 15mm 251144

Artikelnummer: Z00116753
Herstellernummer: 251144
Kompaktzylinder, einfachwir- kend, Kolben-Ø 25 mm,Hub 15mm 251144
Inkl. Steuern: 71,16 € VE 1 Stück Netto 59,80 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Beschreibung

Werkstoffe:
Kopf und Fuß: Aluminium eloxiert, Zylinderrohr: Aluminium eloxiert, Kolbenstange: 1.4305, Dichtung: Polyurethan
Temperaturbereich:
-30°C bis max. +80°C
Betriebsdruck:
max. 10 bar
Optional:
Kolbenstange mit Außengewinde -AG
*für NXE mit Hub > 25 mm bitte anfragen.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Ø F 7,5 MM
Ø D 4,2 MM
J 39,5 MM
Hub 15 MM
Ausführung Kolbenstange mit Außengewinde
O 12,75 MM
Ø C 6 MM
Q 10 MM
N 8,0 MM
T 8 MM
E M 5
Z 5,5 MM
Kolben-D Kolben-Ø 25 mm MM
diaB 10 MM
g2 M 10 x 1,25
Reparatursätze NXE 25 REP
A 40 MM
U 4,5 MM
L 0 MM
P 26 MM
g1 M 5
M M 5
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen