Kompaktzylinder, einfachwir- kend, Kolben-Ø 32 mm,Hub 5mm 299188

Artikelnummer: Z00114292
Herstellernummer: 299188
Kompaktzylinder, einfachwir- kend, Kolben-Ø 32 mm,Hub 5mm 299188
Inkl. Steuern: 80,91 € VE 1 Stück Netto 67,99 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Beschreibung

Werkstoffe:
Kopf und Fuß: Aluminium lackiert, Zylinderrohr: Aluminium eloxiert, Kolbenstange: Stahl hartverchromt, Dichtung: NBR
Temperaturbereich:
-20°C bis max. +60°C
Betriebsdruck:
max. 10 bar
Optional:
Kolbenstange mit Außengewinde-B

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

E 50
M 32
Hub 5
Kolben-D Kolben-Ø 32 mm MM
O 6
L 6,0
R 20
K 10
P G 1/8"
J 52,0
H M 6
Q 22
N M 6
Ausführung Standard
A 50,5
Reparatursätze SES 32 REP
C 14
Ø 12
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen