Kompaktzylinder, einfachwir- kend, Kolben-Ø 32 mm,Hub 20mm 299193

Artikelnummer: Z00114299
Herstellernummer: 299193
Kompaktzylinder, einfachwir- kend, Kolben-Ø 32 mm,Hub 20mm 299193
Inkl. Steuern: 84,94 € VE 1 Stück Netto 71,38 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Beschreibung

Werkstoffe:
Kopf und Fuß: Aluminium lackiert, Zylinderrohr: Aluminium eloxiert, Kolbenstange: Stahl hartverchromt, Dichtung: NBR
Temperaturbereich:
-20°C bis max. +60°C
Betriebsdruck:
max. 10 bar
Optional:
Kolbenstange mit Außengewinde-B

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

E 50
O 6
Q 22
K 10
A 50,5
C 14
N M 6
H M 6
J 52,0
Kolben-D Kolben-Ø 32 mm MM
R 20
P G 1/8"
Reparatursätze SES 32 REP
Hub 20
M 32
Ø 12
Ausführung Kolbenstange mit Außengewinde
L 6,0
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen