Kompaktzylinder, einfachwir- kend, Kolben-Ø 32 mm,Hub 25mm 299195

Artikelnummer: Z00114301
Herstellernummer: 299195
Kompaktzylinder, einfachwir- kend, Kolben-Ø 32 mm,Hub 25mm 299195
Inkl. Steuern: 90,21 € VE 1 Stück Netto 75,81 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Werkstoffe:
Kopf und Fuß: Aluminium lackiert, Zylinderrohr: Aluminium eloxiert, Kolbenstange: Stahl hartverchromt, Dichtung: NBR
Temperaturbereich:
-20°C bis max. +60°C
Betriebsdruck:
max. 10 bar
Optional:
Kolbenstange mit Außengewinde-B

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

E 50
H M 6
K 10
J 52,0
Hub 25
Ausfuehrung Kolbenstange mit Außengewinde
A 50,5
Ø 12
C 14
M 32
Kolben-D Kolben-Ø 32 mm MM
L 6,0
Reparatursätze SES 32 REP
R 20
Q 22
N M 6
P G 1/8"
O 6
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen