Kompaktzylinder, einfachwir- kend, Kolben-Ø 32 mm,Hub 15mm 34359

Artikelnummer: Z00116767
Herstellernummer: 34359
Kompaktzylinder, einfachwir- kend, Kolben-Ø 32 mm,Hub 15mm 34359
Inkl. Steuern: 79,91 € VE 1 Stück Netto 67,15 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Beschreibung

Werkstoffe:
Kopf und Fuß: Aluminium eloxiert, Zylinderrohr: Aluminium eloxiert, Kolbenstange: 1.4305, Dichtung: Polyurethan
Temperaturbereich:
-30°C bis max. +80°C
Betriebsdruck:
max. 10 bar
Optional:
Kolbenstange mit Außengewinde -AG
*für NXE mit Hub > 25 mm bitte anfragen.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Ø D 5,2 MM
T 10 MM
Hub 15 MM
A 50 MM
P 32 MM
N 8,0 MM
Reparatursätze NXE 32 REP
J 44,5 MM
g1 M 6
M G 1/8"
Ø C 6 MM
diaB 12 MM
E M 6
Q 12 MM
O 14,50 MM
Z 6,0 MM
Kolben-D Kolben-Ø 32 mm MM
g2 M 10 x 1,25
Ausführung Standard
L 4 MM
Ø F 9,0 MM
U 5,5 MM
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen