Kompaktzylinder, einfachwir- kend, Kolben-Ø 40 mm,Hub 5mm 299200

Artikelnummer: Z00114302
Herstellernummer: 299200
Kompaktzylinder, einfachwir- kend, Kolben-Ø 40 mm,Hub 5mm 299200
Inkl. Steuern: 96,66 € VE 1 Stück Netto 81,23 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Beschreibung

Werkstoffe:
Kopf und Fuß: Aluminium lackiert, Zylinderrohr: Aluminium eloxiert, Kolbenstange: Stahl hartverchromt, Dichtung: NBR
Temperaturbereich:
-20°C bis max. +60°C
Betriebsdruck:
max. 10 bar
Optional:
Kolbenstange mit Außengewinde-B

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

H M 6
M 42
P G 1/8"
A 52,0
Ausführung Standard
Q 22
Ø 12
R 20
N M 6
Reparatursätze SES 40 REP
E 60
Hub 5
Kolben-D Kolben-Ø 40 mm MM
O 6
K 10
L 6,5
C 14
J 62,5
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen