Kompaktzylinder, einfachwir- kend, Kolben-Ø 40 mm,Hub 15mm 299204

Artikelnummer: Z00114306
Herstellernummer: 299204
Kompaktzylinder, einfachwir- kend, Kolben-Ø 40 mm,Hub 15mm 299204
Inkl. Steuern: 103,24 € VE 1 Stück Netto 86,76 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Beschreibung

Werkstoffe:
Kopf und Fuß: Aluminium lackiert, Zylinderrohr: Aluminium eloxiert, Kolbenstange: Stahl hartverchromt, Dichtung: NBR
Temperaturbereich:
-20°C bis max. +60°C
Betriebsdruck:
max. 10 bar
Optional:
Kolbenstange mit Außengewinde-B

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

J 62,5
Hub 15
L 6,5
O 6
M 42
Q 22
C 14
Reparatursätze SES 40 REP
E 60
K 10
Ausführung Standard
Kolben-D Kolben-Ø 40 mm MM
A 52,0
Ø 12
N M 6
H M 6
R 20
P G 1/8"
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen