Kompaktzylinder, einfachwir- kend, Kolben-Ø 50 mm,Hub 10mm 299212

Artikelnummer: Z00114315
Herstellernummer: 299212
Kompaktzylinder, einfachwir- kend, Kolben-Ø 50 mm,Hub 10mm 299212
Inkl. Steuern: 132,77 € VE 1 Stück Netto 111,57 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Beschreibung

Werkstoffe:
Kopf und Fuß: Aluminium lackiert, Zylinderrohr: Aluminium eloxiert, Kolbenstange: Stahl hartverchromt, Dichtung: NBR
Temperaturbereich:
-20°C bis max. +60°C
Betriebsdruck:
max. 10 bar
Optional:
Kolbenstange mit Außengewinde-B

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Kolben-D Kolben-Ø 50 mm MM
Hub 10
O 6
Reparatursätze SES 50 REP
J 71,0
A 53,0
Ausführung Kolbenstange mit Außengewinde
Ø 16
P G 1/8"
N M 8
R 22
H M 8
L 7,5
K 13
C 16
Q 24
E 68
M 50
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen