Kompaktzylinder, einfachwir- kend, Kolben-Ø 50 mm,Hub 20mm 299217

Artikelnummer: Z00114318
Herstellernummer: 299217
Kompaktzylinder, einfachwir- kend, Kolben-Ø 50 mm,Hub 20mm 299217
Inkl. Steuern: 137,05 € VE 1 Stück Netto 115,17 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Werkstoffe:
Kopf und Fuß: Aluminium lackiert, Zylinderrohr: Aluminium eloxiert, Kolbenstange: Stahl hartverchromt, Dichtung: NBR
Temperaturbereich:
-20°C bis max. +60°C
Betriebsdruck:
max. 10 bar
Optional:
Kolbenstange mit Außengewinde-B

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

E 68
H M 8
K 13
J 71,0
Hub 20
Ausfuehrung Standard
A 53,0
Ø 16
C 16
M 50
Kolben-D Kolben-Ø 50 mm MM
L 7,5
Reparatursätze SES 50 REP
R 22
Q 24
N M 8
P G 1/8"
O 6
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen