Kompaktzylinder, einfachwir- kend, Kolben-Ø 50 mm,Hub 40mm

Artikelnummer: Z00116799
Herstellernummer: 40869
Kompaktzylinder, einfachwir- kend, Kolben-Ø 50 mm,Hub 40mm
Inkl. Steuern: 126,34 € VE 1 Stück Netto 106,17 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Beschreibung

Werkstoffe:
Kopf und Fuß: Aluminium eloxiert, Zylinderrohr: Aluminium eloxiert, Kolbenstange: 1.4305, Dichtung: Polyurethan
Temperaturbereich:
-30°C bis max. +80°C
Betriebsdruck:
max. 10 bar
Optional:
Kolbenstange mit Außengewinde -AG
*für NXE mit Hub > 25 mm bitte anfragen.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

L 0 MM
J 45,5 MM
E M 8
T 13 MM
Q 12 MM
O 14,75 MM
Kolben-D Kolben-Ø 50 mm MM
Hub 40 MM
Ø C 6 MM
Ø F 10,5 MM
N 8,0 MM
g2 M 12 x 1,25
M G 1/8"
diaB 16 MM
Reparatursätze NXE 50 REP
Ø D 6,7 MM
A 67 MM
Ausführung Kolbenstange mit Außengewinde
Z 7,5 MM
P 50 MM
g1 M 8
U 6,5 MM
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen