Kompaktzylinder, einfachwir- kend, Kolben-Ø 63 mm,Hub 10mm 299224

Artikelnummer: Z00114325
Herstellernummer: 299224
Kompaktzylinder, einfachwir- kend, Kolben-Ø 63 mm,Hub 10mm 299224
Inkl. Steuern: 157,39 € VE 1 Stück Netto 132,26 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Beschreibung

Werkstoffe:
Kopf und Fuß: Aluminium lackiert, Zylinderrohr: Aluminium eloxiert, Kolbenstange: Stahl hartverchromt, Dichtung: NBR
Temperaturbereich:
-20°C bis max. +60°C
Betriebsdruck:
max. 10 bar
Optional:
Kolbenstange mit Außengewinde-B

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Reparatursätze SES 63 REP
H M 8
Kolben-D Kolben-Ø 63 mm MM
K 13
C 16
O 8
Ø 16
P G 1/8"
Ausführung Kolbenstange mit Außengewinde
Q 24
M 62
A 57,5
E 87
L 7,5
N M 10
Hub 10
J 91,0
R 22
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen