Kompaktzylinder, einfachwir- kend, Kolben-Ø 63 mm,Hub 15mm 299227

Artikelnummer: Z00114326
Herstellernummer: 299227
Kompaktzylinder, einfachwir- kend, Kolben-Ø 63 mm,Hub 15mm 299227
Inkl. Steuern: 167,02 € VE 1 Stück Netto 140,35 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Beschreibung

Werkstoffe:
Kopf und Fuß: Aluminium lackiert, Zylinderrohr: Aluminium eloxiert, Kolbenstange: Stahl hartverchromt, Dichtung: NBR
Temperaturbereich:
-20°C bis max. +60°C
Betriebsdruck:
max. 10 bar
Optional:
Kolbenstange mit Außengewinde-B

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

R 22
Hub 15
Kolben-D Kolben-Ø 63 mm MM
J 91,0
Ø 16
N M 10
Ausführung Standard
A 57,5
Q 24
H M 8
C 16
O 8
M 62
P G 1/8"
E 87
K 13
Reparatursätze SES 63 REP
L 7,5
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen