Kompaktzylinder, einfachwir- kend, Kolben-Ø 63 mm,Hub 25mm 299231

Artikelnummer: Z00114330
Herstellernummer: 299231
Kompaktzylinder, einfachwir- kend, Kolben-Ø 63 mm,Hub 25mm 299231
Inkl. Steuern: 176,66 € VE 1 Stück Netto 148,45 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Beschreibung

Werkstoffe:
Kopf und Fuß: Aluminium lackiert, Zylinderrohr: Aluminium eloxiert, Kolbenstange: Stahl hartverchromt, Dichtung: NBR
Temperaturbereich:
-20°C bis max. +60°C
Betriebsdruck:
max. 10 bar
Optional:
Kolbenstange mit Außengewinde-B

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

M 62
K 13
Ø 16
N M 10
Kolben-D Kolben-Ø 63 mm MM
O 8
A 57,5
H M 8
E 87
Q 24
R 22
Reparatursätze SES 63 REP
L 7,5
J 91,0
P G 1/8"
Hub 25
Ausführung Standard
C 16
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen