Rundzylinder, doppeltwirkend, Kolben-Ø 32 mm, Hub 10mm

Artikelnummer: Z00092452
Herstellernummer: 57080
Rundzylinder, doppeltwirkend, Kolben-Ø 32 mm, Hub 10mm
Inkl. Steuern: 87,54 € VE 1 Stück Netto 73,56 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Werkstoffe:
Kopf und Fuß: Aluminium eloxiert, Zylinderrohr: 1.4301, Kolbenstange: Stahl hartverchromt, Dichtung: NBR / PUR
Temperaturbereich:
-20°C bis max. +80°C
Betriebsdruck:
max. 10 bar

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

E1 G 1/8"
K1 M 10
Hub 10 MM
Ausstattung Magnetkolben
A1 20 MM
D7 M 8 x 1
D6 33,6 MM
d5 30 MM
d4 38 MM
d3 M 30 x 1,5
d2 12 MM
B2 35 MM
B1 7 MM
W1 38 MM
SW 10 MM
Kolben-D Kolben-Ø 32 mm MM
L 1 148 MM
L8 14 MM
L4 30 MM
L 3 78 MM
L 2 47 MM
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen