Rundzylinder, doppeltwirkend, Kolben-Ø 40 mm, Hub 125mm 69138

Artikelnummer: Z00092489
Herstellernummer: 69138
Rundzylinder, doppeltwirkend, Kolben-Ø 40 mm, Hub 125mm 69138
Inkl. Steuern: 132,57 € VE 1 Stück Netto 111,40 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Beschreibung

Werkstoffe:
Kopf und Fuß: Aluminium eloxiert, Zylinderrohr: 1.4301, Kolbenstange: Stahl hartverchromt, Dichtung: NBR / PUR
Temperaturbereich:
-20°C bis max. +80°C
Betriebsdruck:
max. 10 bar

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

d5 38 MM
K1 M 12
d3 M 38 x 1,5
Ausstattung Magnetkolben
E1 G 1/4"
Hub 125 MM
L4 35 MM
D6 41,6 MM
L 3 87 MM
W1 45 MM
A1 24 MM
B1 8 MM
SW 12 MM
d2 14 MM
L8 16 MM
D7 M 10 x 1
L 2 57 MM
d4 46 MM
B2 42 MM
L 1 172 MM
Kolben-D Kolben-Ø 40 mm MM
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen