Rundzylinder, doppeltwirkend, Kolben-Ø 50 mm, Hub 40mm

Artikelnummer: Z00092529
Herstellernummer: 3285
Rundzylinder, doppeltwirkend, Kolben-Ø 50 mm, Hub 40mm
Inkl. Steuern: 160,20 € VE 1 Stück Netto 134,62 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Werkstoffe:
Kopf und Fuß: Aluminium eloxiert, Zylinderrohr: 1.4301, Kolbenstange: Stahl hartverchromt, Dichtung: NBR / PUR
Temperaturbereich:
-20°C bis max. +80°C
Betriebsdruck:
max. 10 bar

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

E1 G 1/4"
K1 M 16
Hub 40 MM
Ausstattung einstellbare Endlagendämpfung
A1 32 MM
D7 M 12 x 1,5
D6 52,4 MM
d5 45 MM
d4 57 MM
d3 M 45 x 1,5
d2 18 MM
B2 53 MM
B1 9 MM
W1 50 MM
SW 16 MM
Kolben-D Kolben-Ø 50 mm MM
L 1 188 MM
L8 18 MM
L4 38 MM
L 3 96 MM
L 2 62 MM
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen