Rundzylinder, doppeltwirkend, Kolben-Ø 63 mm, Hub 50mm

Artikelnummer: Z00092561
Herstellernummer: 3300
Rundzylinder, doppeltwirkend, Kolben-Ø 63 mm, Hub 50mm
Inkl. Steuern: 211,00 € VE 1 Stück Netto 177,31 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Beschreibung

Werkstoffe:
Kopf und Fuß: Aluminium eloxiert, Zylinderrohr: 1.4301, Kolbenstange: Stahl hartverchromt, Dichtung: NBR / PUR
Temperaturbereich:
-20°C bis max. +80°C
Betriebsdruck:
max. 10 bar

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Ausstattung einstellbare Endlagendämpfung, Magnetkolben
E1 G 3/8"
SW 16 MM
D7 M 14 x 1,5
B1 9 MM
L4 38 MM
d2 20 MM
D6 65,4 MM
L 3 98 MM
L8 18 MM
K1 M 16
d4 70 MM
A1 32 MM
L 1 192 MM
W1 50 MM
Hub 50 MM
d5 45 MM
Kolben-D Kolben-Ø 63 mm MM
B2 64 MM
d3 M 45 x 1,5
L 2 63 MM
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen