Rundzylinder, doppeltwirkend, Kolben-Ø 63 mm, Hub 160mm

Artikelnummer: Z00092565
Herstellernummer: 3292
Rundzylinder, doppeltwirkend, Kolben-Ø 63 mm, Hub 160mm
Inkl. Steuern: 239,70 € VE 1 Stück Netto 201,43 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Werkstoffe:
Kopf und Fuß: Aluminium eloxiert, Zylinderrohr: 1.4301, Kolbenstange: Stahl hartverchromt, Dichtung: NBR / PUR
Temperaturbereich:
-20°C bis max. +80°C
Betriebsdruck:
max. 10 bar

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

W1 50 MM
SW 16 MM
B2 64 MM
Ausstattung einstellbare Endlagendämpfung, Magnetkolben
A1 32 MM
Kolben-D Kolben-Ø 63 mm MM
L8 18 MM
d2 20 MM
L 2 63 MM
d5 45 MM
D6 65,4 MM
L4 38 MM
Hub 160 MM
L 1 192 MM
K1 M 16
d3 M 45 x 1,5
d4 70 MM
B1 9 MM
L 3 98 MM
E1 G 3/8"
D7 M 14 x 1,5
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen