Rundzylinder, einfachwirkend, Kolben-Ø 40 mm, Hub 50mm

Artikelnummer: Z00092498
Herstellernummer: 37620
Rundzylinder, einfachwirkend, Kolben-Ø 40 mm, Hub 50mm
Inkl. Steuern: 143,00 € VE 1 Stück Netto 120,17 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Werkstoffe:
Kopf und Fuß: Aluminium eloxiert, Zylinderrohr: 1.4301, Kolbenstange: Stahl hartverchromt, Dichtung: NBR / PUR
Temperaturbereich:
-20°C bis max. +80°C
Betriebsdruck:
max. 10 bar

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

L 3 87 MM
L8 16 MM
L 1 172 MM
SW 12 MM
d4 46 MM
Kolben-D Kolben-Ø 40 mm MM
E1 G 1/4"
L4 35 MM
d2 14 MM
K1 M 12
W1 45 MM
A1 24 MM
Ausstattung einfachwirkend
B1 8 MM
L 2 57 MM
D7 M 10 x 1
Hub 50 MM
D6 41,6 MM
B2 42 MM
d5 38 MM
d3 M 38 x 1,5
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen