Kolbenstangenloser Zylinder Kolben-Ø mm 16 Hublänge mm 900

Artikelnummer: Z00324589
EAN: 4047322103350
Herstellernummer: 6.DD.160900
Kolbenstangenloser Zylinder Kolben-Ø mm 16 Hublänge mm 900
Inkl. Steuern: 317,96 € VE 1 Stück Netto 267,19 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Beschreibung

Kolbenstangenloser Zylinder Kolben-Ø mm 16 Hublänge mm 900 / Diese doppeltwirkenden Zylinder können bei annähernd Hublänge = Einbaulänge mit Hüben über 5 m geliefert werden. Sie sind standardmäßig mit Magneten für eine Positionsanzeige und einer pneumatischen, einstellbaren Endlagendämpfung ausgestattet. Zusätzlich können Endanschläge und hydraulische Stoßdämpfer als Zusatzmodule montiert werden. / Inneres und äußeres Band Edelstahl / Weitere Angaben Datenblatt 18-6 / Datenblatt 18-6-D (Befestigungsteile und Zubehör) / Anschluss M5 / wirksame Kraft L (N) 110 / Temperaturbereich -15 °C bis °C / Hub bei 6 bar 900 / Zylinderrohr profilierte, anodisierte Alu-Legierung / max. Last 120 / Kolben Hostaform / Zentralelement Alu-Legierung / Dichtungen NBR für Geschwindigkeiten bis maximal 1 m/s / Empfohlene Geschwindigkeit < 1 m/s für Standard, 2 m/s für Dichtungen in FKM / Arbeitsdruck 1 bis 8 bar / Medium gefilterte (50 um) und ungeölte oder geölte Druckluft. / Bei Verwendung von geölter Druckluft auf kontinuierliche Ölung achten. / Anschluss(N) M5 / Kolben-Ø 16 / Endkappen Alu-Legierung / Gehäuse Profilrohr aus Aluminiumlegierung, eloxiert / Kolbendichtung NBR / Betriebsdruck 1 bis 8 bar

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Anschluss(N) M5
Dichtmaterial NBR für Geschwindigkeiten bis maximal 1 m/s
Schlitten (Kolbenführung) Aluminiumlegierung, eloxiert
Kolbendichtung NBR
Endkappen Alu-Legierung
Anschluss M5
Kraft bei 6 bar (N) 110
max. Last 120
max. Seitenlast (Nm) 0,3
Zylinderrohr profilierte, anodisierte Alu-Legierung
Medium gefilterte (50 um) und ungeölte oder geölte Druckluft.
Betriebsdruck 1 bis 8 bar
Kolben Hostaform
Gehäuse Profilrohr aus Aluminiumlegierung, eloxiert
Temperaturbereich -15 °C bis +80 °C
Inneres und äußeres Band Edelstahl
Hub 900
Arbeitsdruck 1 bis 8 bar
wirksame Kraft L (N) 110
Kolben-D 16
Zentralelement Alu-Legierung
Empfohlene Geschwindigkeit < 1 m/s für Standard, 2 m/s für Dichtungen in FKM
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen