Kolbenstangenloser Zylinder Kolben-Ø mm 32 Hublänge mm 300

Artikelnummer: Z00324609
EAN: 4047322103558
Herstellernummer: 6.DD.320300
Kolbenstangenloser Zylinder Kolben-Ø mm 32 Hublänge mm 300
Inkl. Steuern: 395,82 € VE 1 Stück Netto 332,62 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 5-10 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Kolbenstangenloser Zylinder Kolben-Ø mm 32 Hublänge mm 300 / Diese doppeltwirkenden Zylinder können bei annähernd Hublänge = Einbaulänge mit Hüben über 5 m geliefert werden. Sie sind standardmäßig mit Magneten für eine Positionsanzeige und einer pneumatischen, einstellbaren Endlagendämpfung ausgestattet. Zusätzlich können Endanschläge und hydraulische Stoßdämpfer als Zusatzmodule montiert werden. / Inneres und äußeres Band Edelstahl / Weitere Angaben Datenblatt 18-6 / Datenblatt 18-6-D (Befestigungsteile und Zubehör) / Anschluss G 1/4 / wirksame Kraft L (N) 420 / Temperaturbereich -15 °C bis °C / Hub bei 6 bar 300 / Zylinderrohr profilierte, anodisierte Alu-Legierung / max. Last 450 / Kolben Hostaform / Zentralelement Alu-Legierung / Dichtungen NBR für Geschwindigkeiten bis maximal 1 m/s / Empfohlene Geschwindigkeit < 1 m/s für Standard, 2 m/s für Dichtungen in FKM / Arbeitsdruck 1 bis 8 bar / Medium gefilterte (50 um) und ungeölte oder geölte Druckluft. / Bei Verwendung von geölter Druckluft auf kontinuierliche Ölung achten. / Anschluss(N) G 1/4 / Kolben-Ø 32 / Endkappen Alu-Legierung / Gehäuse Profilrohr aus Aluminiumlegierung, eloxiert / Kolbendichtung NBR / Betriebsdruck 1 bis 8 bar

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Endkappen Alu-Legierung
Empfohlene Geschwindigkeit < 1 m/s für Standard, 2 m/s für Dichtungen in FKM
Gehäuse Profilrohr aus Aluminiumlegierung, eloxiert
Inneres und äußeres Band Edelstahl
Hub 300
Arbeitsdruck 1 bis 8 bar
Anschluss(N) G 1/4
Anschluss G 1/4
Dichtmaterial NBR für Geschwindigkeiten bis maximal 1 m/s
Betriebsdruck 1 bis 8 bar
Temperaturbereich -15 °C bis +80 °C
wirksame Kraft L (N) 420
Zentralelement Alu-Legierung
Schlitten (Kolbenführung) Aluminiumlegierung, eloxiert
Zylinderrohr profilierte, anodisierte Alu-Legierung
Medium gefilterte (50 um) und ungeölte oder geölte Druckluft.
max. Seitenlast (Nm) 2,0
max. Last 450
Kraft bei 6 bar (N) 420
Kolbendichtung NBR
Kolben-D 32
Kolben Hostaform
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen