RIEGLER Kolbenstangenloser Zylinder Kolben-Ø mm 32 Hublänge mm 400

Artikelnummer:  
Z00324610 
EAN:  
4047322103565 
Herstellernummer:  
6.DD.320400 
Marke:  
RIEGLER 

1 Varianten verfügbar

Nutzen Sie die Filter, um den passenden Artikel auszuwählen.

Artikel aktuell nicht lieferbar

389,78 €

Netto 327,55 € - versandkostenfrei

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Anschluss G 1/4
Anschluss(N) G 1/4
Arbeitsdruck 1 bis 8 bar
Betriebsdruck 1 bis 8 bar
Dichtmaterial NBR für Geschwindigkeiten bis maximal 1 m/s
Empfohlene Geschwindigkeit < 1 m/s für Standard, 2 m/s für Dichtungen in FKM
Endkappen Alu-Legierung
Gehäuse Profilrohr aus Aluminiumlegierung, eloxiert
Hub 400
Inneres und äußeres Band Edelstahl
Kolben Hostaform
Kolben-D 32
Kolbendichtung NBR
Kraft bei 6 bar (N) 420
Medium gefilterte (50 um) und ungeölte oder geölte Druckluft.
Schlitten (Kolbenführung) Aluminiumlegierung, eloxiert
Temperaturbereich -15 °C bis +80 °C
Zentralelement Alu-Legierung
Zylinderrohr profilierte, anodisierte Alu-Legierung
max. Last 450
max. Seitenlast (Nm) 2,0
wirksame Kraft L (N) 420
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Kolbenstangenloser Zylinder Kolben-Ø mm 32 Hublänge mm 400 / Diese doppeltwirkenden Zylinder können bei annähernd Hublänge = Einbaulänge mit Hüben über 5 m geliefert werden. Sie sind standardmäßig mit Magneten für eine Positionsanzeige und einer pneumatischen, einstellbaren Endlagendämpfung ausgestattet. Zusätzlich können Endanschläge und hydraulische Stoßdämpfer als Zusatzmodule montiert werden. / Inneres und äußeres Band Edelstahl / Weitere Angaben Datenblatt 18-6 / Datenblatt 18-6-D (Befestigungsteile und Zubehör) / Anschluss G 1/4 / wirksame Kraft L (N) 420 / Temperaturbereich -15 °C bis °C / Hub bei 6 bar 400 / Zylinderrohr profilierte, anodisierte Alu-Legierung / max. Last 450 / Kolben Hostaform / Zentralelement Alu-Legierung / Dichtungen NBR für Geschwindigkeiten bis maximal 1 m/s / Empfohlene Geschwindigkeit < 1 m/s für Standard, 2 m/s für Dichtungen in FKM / Arbeitsdruck 1 bis 8 bar / Medium gefilterte (50 um) und ungeölte oder geölte Druckluft. / Bei Verwendung von geölter Druckluft auf kontinuierliche Ölung achten. / Anschluss(N) G 1/4 / Kolben-Ø 32 / Endkappen Alu-Legierung / Gehäuse Profilrohr aus Aluminiumlegierung, eloxiert / Kolbendichtung NBR / Betriebsdruck 1 bis 8 bar
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

1 Produktvarianten entsprechen der Auswahl

Bosch Professional Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-85 C, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 47%
319,98 € UVP 605,71 €
carolus Steckschlüssel-Satz ½ - 32%
68,98 € UVP 101,03 €
GEDORE S 8393 Zangen-Satz 3-tlg. bestehend aus Kraft-Kombinationszange, Kraft-Seitenschneider und Universalzange - 16%
34,99 € UVP 41,53 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810/6 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 41%
14,68 € UVP 24,99 €
VIGOR Außenvierkant Antrieb 6,3 = ¼ - 24%
9,00 € UVP 11,78 €
HAZET Magnet-Schale 150 mm Durchmesser 197-3 - 33%
7,72 € UVP 11,48 €
VIGOR Steckschlüssel-Satz Vierkant V2461 (6,3 mm, ¼ Zoll, 10 mm, ⅜ Zoll, 12,5 mm, ½ Zoll, drei Umschaltknarren, 172-teilig - 53%
87,37 € UVP 184,45 €
HAZET Vordruck-Spritzgerät, Schaum 199-3 - 21%
32,49 € UVP 40,94 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonish,
per E-Mail oder Fax

Nach oben