Kolbenstangenloser Zylinder Kolben-Ø mm 40 Hublänge mm 200

Artikelnummer: Z00324621
EAN: 4047322103671
Herstellernummer: 6.DD.400200
Kolbenstangenloser Zylinder Kolben-Ø mm 40 Hublänge mm 200
Inkl. Steuern: 412,64 € VE 1 Stück Netto 346,76 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Beschreibung

Kolbenstangenloser Zylinder Kolben-Ø mm 40 Hublänge mm 200 / Diese doppeltwirkenden Zylinder können bei annähernd Hublänge = Einbaulänge mit Hüben über 5 m geliefert werden. Sie sind standardmäßig mit Magneten für eine Positionsanzeige und einer pneumatischen, einstellbaren Endlagendämpfung ausgestattet. Zusätzlich können Endanschläge und hydraulische Stoßdämpfer als Zusatzmodule montiert werden. / Inneres und äußeres Band Edelstahl / Weitere Angaben Datenblatt 18-6 / Datenblatt 18-6-D (Befestigungsteile und Zubehör) / Anschluss G 1/4 / wirksame Kraft L (N) 640 / Temperaturbereich -15 °C bis °C / Hub bei 6 bar 200 / Zylinderrohr profilierte, anodisierte Alu-Legierung / max. Last 750 / Kolben Hostaform / Zentralelement Alu-Legierung / Dichtungen NBR für Geschwindigkeiten bis maximal 1 m/s / Empfohlene Geschwindigkeit < 1 m/s für Standard, 2 m/s für Dichtungen in FKM / Arbeitsdruck 1 bis 8 bar / Medium gefilterte (50 um) und ungeölte oder geölte Druckluft. / Bei Verwendung von geölter Druckluft auf kontinuierliche Ölung achten. / Anschluss(N) G 1/4 / Kolben-Ø 40 / Endkappen Alu-Legierung / Gehäuse Profilrohr aus Aluminiumlegierung, eloxiert / Kolbendichtung NBR / Betriebsdruck 1 bis 8 bar

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Kolben Hostaform
Anschluss(N) G 1/4
Kolben-D 40
Gehäuse Profilrohr aus Aluminiumlegierung, eloxiert
Medium gefilterte (50 um) und ungeölte oder geölte Druckluft.
Zentralelement Alu-Legierung
Temperaturbereich -15 °C bis +80 °C
max. Last 750
Dichtmaterial NBR für Geschwindigkeiten bis maximal 1 m/s
Arbeitsdruck 1 bis 8 bar
Kraft bei 6 bar (N) 640
Schlitten (Kolbenführung) Aluminiumlegierung, eloxiert
wirksame Kraft L (N) 640
Hub 200
max. Seitenlast (Nm) 4,0
Betriebsdruck 1 bis 8 bar
Kolbendichtung NBR
Endkappen Alu-Legierung
Zylinderrohr profilierte, anodisierte Alu-Legierung
Empfohlene Geschwindigkeit < 1 m/s für Standard, 2 m/s für Dichtungen in FKM
Anschluss G 1/4
Inneres und äußeres Band Edelstahl
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen