Kolbenstangenloser Zylinder Kolben-Ø mm 63 Hublänge mm 400

Artikelnummer: Z00324636
EAN: 4047322103824
Herstellernummer: 6.DD.630400
Kolbenstangenloser Zylinder Kolben-Ø mm 63 Hublänge mm 400
Inkl. Steuern: 656,18 € VE 1 Stück Netto 551,41 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Beschreibung

Kolbenstangenloser Zylinder Kolben-Ø mm 63 Hublänge mm 400 / Diese doppeltwirkenden Zylinder können bei annähernd Hublänge = Einbaulänge mit Hüben über 5 m geliefert werden. Sie sind standardmäßig mit Magneten für eine Positionsanzeige und einer pneumatischen, einstellbaren Endlagendämpfung ausgestattet. Zusätzlich können Endanschläge und hydraulische Stoßdämpfer als Zusatzmodule montiert werden. / Inneres und äußeres Band Edelstahl / Weitere Angaben Datenblatt 18-6 / Datenblatt 18-6-D (Befestigungsteile und Zubehör) / Anschluss G 3/8 / wirksame Kraft L (N) 1550 / Temperaturbereich -15 °C bis °C / Hub bei 6 bar 400 / Zylinderrohr profilierte, anodisierte Alu-Legierung / max. Last 1650 / Kolben Hostaform / Zentralelement Alu-Legierung / Dichtungen NBR für Geschwindigkeiten bis maximal 1 m/s / Empfohlene Geschwindigkeit < 1 m/s für Standard, 2 m/s für Dichtungen in FKM / Arbeitsdruck 1 bis 8 bar / Medium gefilterte (50 um) und ungeölte oder geölte Druckluft. / Bei Verwendung von geölter Druckluft auf kontinuierliche Ölung achten. / Anschluss(N) G 3/8 / Kolben-Ø 63 / Endkappen Alu-Legierung / Gehäuse Profilrohr aus Aluminiumlegierung, eloxiert / Kolbendichtung NBR / Betriebsdruck 1 bis 8 bar

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

max. Last 1650
Empfohlene Geschwindigkeit < 1 m/s für Standard, 2 m/s für Dichtungen in FKM
Anschluss(N) G 3/8
Kraft bei 6 bar (N) 1550
Kolben-D 63
Zylinderrohr profilierte, anodisierte Alu-Legierung
Zentralelement Alu-Legierung
Medium gefilterte (50 um) und ungeölte oder geölte Druckluft.
wirksame Kraft L (N) 1550
Dichtmaterial NBR für Geschwindigkeiten bis maximal 1 m/s
Kolben Hostaform
Gehäuse Profilrohr aus Aluminiumlegierung, eloxiert
max. Seitenlast (Nm) 8,0
Arbeitsdruck 1 bis 8 bar
Temperaturbereich -15 °C bis +80 °C
Endkappen Alu-Legierung
Anschluss G 3/8
Schlitten (Kolbenführung) Aluminiumlegierung, eloxiert
Inneres und äußeres Band Edelstahl
Kolbendichtung NBR
Betriebsdruck 1 bis 8 bar
Hub 400
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen