Kurzhubzylinder, doppeltw., m. Magnet, o. Dämpfung Kolben-Ø mm 40 Hub mm 50

Artikelnummer: Z00324453
EAN: 4047322070591
Herstellernummer: 3.DM.40050
Kurzhubzylinder, doppeltw., m. Magnet, o. Dämpfung Kolben-Ø mm 40 Hub mm 50
Inkl. Steuern: 64,59 € VE 1 Stück Netto 54,28 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Kurzhubzylinder, doppeltwirkend, mit Magnet, ohne Dämpfung Kolben-Ø mm 40 Hub mm 50 / Speziell für Anwendungen bei beengten Platzverhältnissen. / Ausführung mit Magnetkolben. / Weitere Angaben Datenblatt 18-4 / Datenblatt 18-4-O / Kolbenstangen-Innengewinde M6 / Kolbenstangendichtung NBR (PU und FKM gegen Aufpreis) / Anschluss G 1/8 / Temperaturbereich -10 °C bis °C / Kolben Ø 12 bis Ø 63 Acetal-Kunstharz, Ø 80 Alu/PTFE / Kolbenstange C 45 Stahl, hartverchromt / Medium gefilterte Druckluft, geölt (auf Kontinuität achten) oder ungeölt / Kolben-Ø 40 / Ansprechdruck Ø 12 bis Ø 32: 0,6 bar / Ø 40 bis Ø 80: 0,4 bar / Kopf Ø 12 bis Ø 25 Messing lackiert, Ø 32 bis Ø 80 Alu / Rohr Alu-Legierung, eloxiert / Hub 50 / Kolbendichtung NBR (PU und FKM gegen Aufpreis) / Betriebsdruck max. 10 bar

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Kolbenstangendichtung NBR (PU und FKM gegen Aufpreis)
Betriebsdruck max. 10 bar
Medium gefilterte Druckluft, geölt oder ungeölt
Ansprechdruck D 12 bis D 32: 0,6 bar/D 40 bis D 80: 0,4 bar
Kolbenstangen-Innengewinde M6
Hub 50
Rohr Alu-Legierung, eloxiert
Kolbenstange Stahl C45, hartverchromt
Kolbendichtung NBR (PU und FKM gegen Aufpreis)
Kolben D 12 bis D 63 Acetal-Kunstharz, D 80 Alu/PTFE
Kopf D 12 bis D 25 Messing lackiert, D 32 bis D 80 Alu
Kolben-D 40
Anschluss G 1/8
Temperaturbereich -10 °C bis +80 °C
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen