Kurzhubzylinder, doppeltw., m. Magnet, o. Dämpfung Kolben-Ø mm 80 Hub mm 25

Artikelnummer: Z00324470
EAN: 4047322070768
Herstellernummer: 3.DM.80025
Kurzhubzylinder, doppeltw., m. Magnet, o. Dämpfung Kolben-Ø mm 80 Hub mm 25
Inkl. Steuern: 132,08 € VE 1 Stück Netto 110,99 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Kurzhubzylinder, doppeltwirkend, mit Magnet, ohne Dämpfung Kolben-Ø mm 80 Hub mm 25 / Speziell für Anwendungen bei beengten Platzverhältnissen. / Ausführung mit Magnetkolben. / Weitere Angaben Datenblatt 18-4 / Datenblatt 18-4-O / Kolbenstangen-Innengewinde M10 / Kolbenstangendichtung NBR (PU und FKM gegen Aufpreis) / Anschluss G 1/4 / Temperaturbereich -10 °C bis °C / Kolben Ø 12 bis Ø 63 Acetal-Kunstharz, Ø 80 Alu/PTFE / Kolbenstange C 45 Stahl, hartverchromt / Medium gefilterte Druckluft, geölt (auf Kontinuität achten) oder ungeölt / Kolben-Ø 80 / Ansprechdruck Ø 12 bis Ø 32: 0,6 bar / Ø 40 bis Ø 80: 0,4 bar / Kopf Ø 12 bis Ø 25 Messing lackiert, Ø 32 bis Ø 80 Alu / Rohr Alu-Legierung, eloxiert / Hub 25 / Kolbendichtung NBR (PU und FKM gegen Aufpreis) / Betriebsdruck max. 10 bar

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Medium gefilterte Druckluft, geölt oder ungeölt
Kolbenstange Stahl C45, hartverchromt
Kolbenstangen-Innengewinde M10
Kolben-D 80
Rohr Alu-Legierung, eloxiert
Ansprechdruck D 12 bis D 32: 0,6 bar/D 40 bis D 80: 0,4 bar
Temperaturbereich -10 °C bis +80 °C
Anschluss G 1/4
Betriebsdruck max. 10 bar
Kolbenstangendichtung NBR (PU und FKM gegen Aufpreis)
Kolben D 12 bis D 63 Acetal-Kunstharz, D 80 Alu/PTFE
Kolbendichtung NBR (PU und FKM gegen Aufpreis)
Hub 25
Kopf D 12 bis D 25 Messing lackiert, D 32 bis D 80 Alu
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen