• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen

RIEGLER Kurzhubzylinder doppeltwirkend G¼ Kolben-ø80mm Hublänge 40mm

Artikelnummer:  
Z00324472 
EAN:  
4047322070782 
Herstellernummer:  
3.DM.80040 
Marke:  
RIEGLER 

0 Varianten verfügbar

Nutzen Sie die Filter, um den passenden Artikel auszuwählen.

Bitte wählen Sie eine Variante

Artikel aktuell nicht lieferbar

135,43 €

Netto 113,81 € - versandkostenfrei

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Anschluss G 1/4
Ansprechdruck D 12 bis D 32: 0,6 bar/D 40 bis D 80: 0,4 bar
Betriebsdruck max. 10 bar
Hub 40
Kolben D 12 bis D 63 Acetal-Kunstharz, D 80 Alu/PTFE
Kolben-D 80
Kolbendichtung NBR (PU und FKM gegen Aufpreis)
Kolbenstange Stahl C45, hartverchromt
Kolbenstangen-Innengewinde M10
Kolbenstangendichtung NBR (PU und FKM gegen Aufpreis)
Kopf D 12 bis D 25 Messing lackiert, D 32 bis D 80 Alu
Medium gefilterte Druckluft, geölt oder ungeölt
Rohr Alu-Legierung, eloxiert
Temperaturbereich -10 °C bis +80 °C
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Kurzhubzylinder, doppeltwirkend, mit Magnet, ohne Dämpfung Kolben-Ø mm 80 Hub mm 40 / Speziell für Anwendungen bei beengten Platzverhältnissen. / Ausführung mit Magnetkolben. / Weitere Angaben Datenblatt 18-4 / Datenblatt 18-4-O / Kolbenstangen-Innengewinde M10 / Kolbenstangendichtung NBR (PU und FKM gegen Aufpreis) / Anschluss G 1/4 / Temperaturbereich -10 °C bis °C / Kolben Ø 12 bis Ø 63 Acetal-Kunstharz, Ø 80 Alu/PTFE / Kolbenstange C 45 Stahl, hartverchromt / Medium gefilterte Druckluft, geölt (auf Kontinuität achten) oder ungeölt / Kolben-Ø 80 / Ansprechdruck Ø 12 bis Ø 32: 0,6 bar / Ø 40 bis Ø 80: 0,4 bar / Kopf Ø 12 bis Ø 25 Messing lackiert, Ø 32 bis Ø 80 Alu / Rohr Alu-Legierung, eloxiert / Hub 40 / Kolbendichtung NBR (PU und FKM gegen Aufpreis) / Betriebsdruck max. 10 bar
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

Bosch Professional Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-85 C, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 47%
319,98 € UVP 605,71 €
carolus Steckschlüssel-Satz ½ - 32%
68,98 € UVP 101,03 €
GEDORE S 8393 Zangen-Satz 3-tlg. bestehend aus Kraft-Kombinationszange, Kraft-Seitenschneider und Universalzange - 16%
34,99 € UVP 41,53 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810/6 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 41%
14,68 € UVP 24,99 €
HAZET Vordruck-Spritzgerät, Schaum 199-3 - 21%
32,49 € UVP 40,94 €
VIGOR Außenvierkant Antrieb 6,3 = ¼ - 24%
9,00 € UVP 11,78 €
HAZET Magnet-Schale 150 mm Durchmesser 197-3 - 33%
7,72 € UVP 11,48 €
VIGOR Steckschlüssel-Satz Vierkant V2461 (6,3 mm, ¼ Zoll, 10 mm, ⅜ Zoll, 12,5 mm, ½ Zoll, drei Umschaltknarren, 172-teilig - 53%
87,37 € UVP 184,45 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonish,
per E-Mail oder Fax

Nach oben