Kurzhubzylinder doppeltwirkend G1/8Kolben-ø 32mm Hublänge 10mm

Artikelnummer: Z00324443
EAN: 4047322070492
Herstellernummer: 3.DM.32010
Riegler
Kurzhubzylinder doppeltwirkend G1/8Kolben-ø 32mm Hublänge 10mm
Inkl. Steuern: 62,01 € VE 1 Stück Netto 52,11 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Kurzhubzylinder, doppeltwirkend, mit Magnet, ohne Dämpfung Kolben-Ø mm 32 Hub mm 10 / Speziell für Anwendungen bei beengten Platzverhältnissen. / Ausführung mit Magnetkolben. / Weitere Angaben Datenblatt 18-4 / Datenblatt 18-4-O / Kolbenstangen-Innengewinde M6 / Kolbenstangendichtung NBR (PU und FKM gegen Aufpreis) / Anschluss G 1/8 / Temperaturbereich -10 °C bis °C / Kolben Ø 12 bis Ø 63 Acetal-Kunstharz, Ø 80 Alu/PTFE / Kolbenstange C 45 Stahl, hartverchromt / Medium gefilterte Druckluft, geölt (auf Kontinuität achten) oder ungeölt / Kolben-Ø 32 / Ansprechdruck Ø 12 bis Ø 32: 0,6 bar / Ø 40 bis Ø 80: 0,4 bar / Kopf Ø 12 bis Ø 25 Messing lackiert, Ø 32 bis Ø 80 Alu / Rohr Alu-Legierung, eloxiert / Hub 10 / Kolbendichtung NBR (PU und FKM gegen Aufpreis) / Betriebsdruck max. 10 bar

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Hub 10
Ansprechdruck D 12 bis D 32: 0,6 bar/D 40 bis D 80: 0,4 bar
Anschluss G 1/8
Betriebsdruck max. 10 bar
Temperaturbereich -10 °C bis +80 °C
Medium gefilterte Druckluft, geölt oder ungeölt
Kolbenstangendichtung NBR (PU und FKM gegen Aufpreis)
Kopf D 12 bis D 25 Messing lackiert, D 32 bis D 80 Alu
Kolbenstangen-Innengewinde M6
Kolbenstange Stahl C45, hartverchromt
Kolbendichtung NBR (PU und FKM gegen Aufpreis)
Kolben-D 32
Kolben D 12 bis D 63 Acetal-Kunstharz, D 80 Alu/PTFE
Rohr Alu-Legierung, eloxiert
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen