Kurzhubzylinder doppeltwirkend M 5Kolben-ø 16mm Hublänge 40mm

Artikelnummer: Z00324429
EAN: 4047322070355
Herstellernummer: 3.DM.16040
Kurzhubzylinder doppeltwirkend M 5Kolben-ø 16mm Hublänge 40mm
Inkl. Steuern: 46,04 € VE 1 Stück Netto 38,69 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Kurzhubzylinder, doppeltwirkend, mit Magnet, ohne Dämpfung Kolben-Ø mm 16 Hub mm 40 / Speziell für Anwendungen bei beengten Platzverhältnissen. / Ausführung mit Magnetkolben. / Weitere Angaben Datenblatt 18-4 / Datenblatt 18-4-O / Kolbenstangen-Innengewinde M5 / Kolbenstangendichtung NBR (PU und FKM gegen Aufpreis) / Anschluss M5 / Temperaturbereich -10 °C bis °C / Kolben Ø 12 bis Ø 63 Acetal-Kunstharz, Ø 80 Alu/PTFE / Kolbenstange C 45 Stahl, hartverchromt / Medium gefilterte Druckluft, geölt (auf Kontinuität achten) oder ungeölt / Kolben-Ø 16 / Ansprechdruck Ø 12 bis Ø 32: 0,6 bar / Ø 40 bis Ø 80: 0,4 bar / Kopf Ø 12 bis Ø 25 Messing lackiert, Ø 32 bis Ø 80 Alu / Rohr Alu-Legierung, eloxiert / Hub 40 / Kolbendichtung NBR (PU und FKM gegen Aufpreis) / Betriebsdruck max. 10 bar

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Kolbenstangen-Innengewinde M5
Kolbenstange Stahl C45, hartverchromt
Kopf D 12 bis D 25 Messing lackiert, D 32 bis D 80 Alu
Kolben-D 16
Betriebsdruck max. 10 bar
Ansprechdruck D 12 bis D 32: 0,6 bar/D 40 bis D 80: 0,4 bar
Temperaturbereich -10 °C bis +80 °C
Anschluss M5
Hub 40
Kolben D 12 bis D 63 Acetal-Kunstharz, D 80 Alu/PTFE
Kolbendichtung NBR (PU und FKM gegen Aufpreis)
Medium gefilterte Druckluft, geölt oder ungeölt
Kolbenstangendichtung NBR (PU und FKM gegen Aufpreis)
Rohr Alu-Legierung, eloxiert
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen