RIEGLER Normzylinder G¼ (ISO 15552) Kolben-ø 40mm Betriebsdruck max. 10bar

Artikelnummer:  
Z00324534
EAN:  
4047322094351
Herstellernummer:  
5.DMD.40160
Marke:  
RIEGLER

0 Varianten verfügbar

Nutzen Sie die Filter, um den passenden Artikel auszuwählen.

Bitte wählen Sie eine Variante

Artikel aktuell nicht lieferbar

78,16 €

Netto 65,68 € - versandkostenfrei

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Anschluss G 1/4
Arbeitsdruck max. 10 bar
Aufbau Endkappen/Profilrohr mit selbstschneidenden Schrauben
Betriebsdruck max. 10 bar
Dichtmaterial NBR
Dämpfungsdichtung NBR (PU und FKM gegen Aufpreis)
Gehäuse und Kopf Aluminium
Hub 160
Kolben POM (D 20 bis D 63)/Alu (D 80 bis D 125)
Kolben-D 40
Kolbendichtung NBR (PU und FKM gegen Aufpreis)
Kolbenstange Stahl C45, hartverchromt
Kolbenstangen-Außengewinde M12x1,25
Kolbenstangen-D 16
Kolbenstangendichtung NBR (PU und FKM gegen Aufpreis)
Kolbenstangengewinde M12x 1,25
Medium Gefilterte und ungeölte oder geölte Druckluft
Rohr Aluminium-Profilrohr mit integrierten T-Nuten, eloxiert
Temperaturbereich -20 °C bis +70 °C (D32 - D63)/-10°C - +70°C (D80 - D125)
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Normzylinder Kolben-Ø mm 40 Hub mm 160 / Diese Zylinder werden auf Grund der robusten Bauart und des guten Preis-Leistungsverhältnisses für eine Vielzahl von Anwendungen bevorzugt eingesetzt. / In der Standardausführung ist dieser Zylinder doppeltwirkend ausgelegt und mit Magnetkolben und einstellbarer Dämpfung ausgestattet. / Die Befestigung der Magnetschalter kann in zwei T-Nuten auf derselben Seite des pneumatischen Anschlusses erfolgen. / Auf Anfrage sind auch Zylinder derselben Bauart mit Magnetschalterbefestigungen an drei Seiten-Flächen lieferbar. / Die Ausführung mit Kolbendurchmesser 125 mm ist standardmäßig mit der 3-seitigen Befestigungsmöglichkeit ausgestattet. / Weitere Angaben Datenblatt 18-2 / Datenblatt 18-2-B und 18-2-K (Befestigungsteile und Zubehör) / Kolbenstangendichtung NBR (PU und FKM gegen Aufpreis) / Anschluss G 1/4 / Temperaturbereich -20 °C bis °C (Ø 32 bis Ø 63) / -10 °C bis °C (Ø 80 bis Ø 125) / Kolben POM (Ø 20 bis Ø 63) / Alu (Ø 80 bis Ø 125) / Kolbenstange C45-Stahl hartverchromt / Arbeitsdruck max. 10 bar / Medium Gefilterte und ungeölte oder geölte Druckluft. / Bei Verwendung von geölter Druckluft auf kontinuierliche Ölung achten. / Dichtmaterial NBR / Kolben-Ø 40 / Ansprechdruck 0,4 bar (Ø 32 bis Ø 40) / 0,3 bar (Ø 50 bis Ø 63) / 0,2 bar (Ø 80 bis Ø 125) / Rohr Aluminium-Profilrohr mit integrierten T-Nuten, eloxiert / Dämpfungsdichtung NBR (PU und FKM gegen Aufpreis) / Hub 160 / Gehäuse und Kopf Aluminium / Kolbendichtung NBR (PU und FKM gegen Aufpreis) / Betriebsdruck max. 10 bar / Kolbenstangen-gewinde M12x 1,25
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

Bosch Professional Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-85 C, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 47%
319,98 € UVP 605,71 €
carolus Steckschlüssel-Satz ½ - 32%
68,98 € UVP 101,03 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810/6 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 41%
14,68 € UVP 24,99 €
GEDORE S 8393 Zangen-Satz 3-tlg. bestehend aus Kraft-Kombinationszange, Kraft-Seitenschneider und Universalzange - 16%
34,99 € UVP 41,53 €
HAZET Vordruck-Spritzgerät, Schaum 199-3 - 21%
32,49 € UVP 40,94 €
HAZET Magnet-Schale 150 mm Durchmesser 197-3 - 33%
7,72 € UVP 11,48 €
VIGOR Außenvierkant Antrieb 6,3 = ¼ - 24%
9,00 € UVP 11,78 €
VIGOR Steckschlüssel-Satz Vierkant V2461 (6,3 mm, ¼ Zoll, 10 mm, ⅜ Zoll, 12,5 mm, ½ Zoll, drei Umschaltknarren, 172-teilig - 53%
87,37 € UVP 184,45 €
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]

Nach oben