Normzylinder Kolben-Ø mm 100 Hub mm 160

Artikelnummer: Z00324495
EAN: 4047322093965
Herstellernummer: 5.DMD.100160
Normzylinder Kolben-Ø mm 100 Hub mm 160
Inkl. Steuern: 196,98 € VE 1 Stück Netto 165,53 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Normzylinder Kolben-Ø mm 100 Hub mm 160 / Diese Zylinder werden auf Grund der robusten Bauart und des guten Preis-Leistungsverhältnisses für eine Vielzahl von Anwendungen bevorzugt eingesetzt. / In der Standardausführung ist dieser Zylinder doppeltwirkend ausgelegt und mit Magnetkolben und einstellbarer Dämpfung ausgestattet. / Die Befestigung der Magnetschalter kann in zwei T-Nuten auf derselben Seite des pneumatischen Anschlusses erfolgen. / Auf Anfrage sind auch Zylinder derselben Bauart mit Magnetschalterbefestigungen an drei Seiten-Flächen lieferbar. / Die Ausführung mit Kolbendurchmesser 125 mm ist standardmäßig mit der 3-seitigen Befestigungsmöglichkeit ausgestattet. / Weitere Angaben Datenblatt 18-2 / Datenblatt 18-2-B und 18-2-K (Befestigungsteile und Zubehör) / Kolbenstangendichtung NBR (PU und FKM gegen Aufpreis) / Anschluss G 1/2 / Temperaturbereich -20 °C bis °C (Ø 32 bis Ø 63) / -10 °C bis °C (Ø 80 bis Ø 125) / Kolben POM (Ø 20 bis Ø 63) / Alu (Ø 80 bis Ø 125) / Kolbenstange C45-Stahl hartverchromt / Arbeitsdruck max. 10 bar / Medium Gefilterte und ungeölte oder geölte Druckluft. / Bei Verwendung von geölter Druckluft auf kontinuierliche Ölung achten. / Dichtmaterial NBR / Kolben-Ø 100 / Ansprechdruck 0,4 bar (Ø 32 bis Ø 40) / 0,3 bar (Ø 50 bis Ø 63) / 0,2 bar (Ø 80 bis Ø 125) / Rohr Aluminium-Profilrohr mit integrierten T-Nuten, eloxiert / Dämpfungsdichtung NBR (PU und FKM gegen Aufpreis) / Hub 160 / Gehäuse und Kopf Aluminium / Kolbendichtung NBR (PU und FKM gegen Aufpreis) / Betriebsdruck max. 10 bar / Kolbenstangen-gewinde M20x1,5

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Hub 160
Gehäuse und Kopf Aluminium
Arbeitsdruck max. 10 bar
Aufbau Endkappen/Profilrohr mit selbstschneidenden Schrauben
Anschluss G 1/2
Dichtmaterial NBR
Dämpfungsdichtung NBR (PU und FKM gegen Aufpreis)
Betriebsdruck max. 10 bar
Temperaturbereich -20 °C bis +70 °C (D32 - D63)/-10°C - +70°C (D80 - D125)
Medium gefilterte und ungeölte oder geölte Druckluft
Kolbenstangendichtung NBR (PU und FKM gegen Aufpreis)
Kolbenstangengewinde M20x1,5
Kolbenstangen-D 25
Kolbenstangen-Außengewinde M20x1,5
Kolbenstange Stahl C45, hartverchromt
Kolbendichtung NBR (PU und FKM gegen Aufpreis)
Kolben-D 100
Kolben POM (D 20 bis D 63)/Alu (D 80 bis D 125)
Rohr Aluminium-Profilrohr mit integrierten T-Nuten, eloxiert
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen