Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

RIEGLER Normzylinder Kolben-Ø mm 32 Hub mm 400

Artikelnummer
Z00324525
EAN
4047322094269
Herstellernummer
5.DMD.32400
Marke
RIEGLER
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
75,99 € 65,51 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
1 Werktag
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Laden...
Artikelnummer
Z00324525
EAN
4047322094269
Herstellernummer
5.DMD.32400
Marke
RIEGLER

Technische Daten

AnschlussG 1/8
Ansprechdruck min.0.4 bar
Artikelnummer106187
AufbauEndkappen / Profilrohr mit selbstschneidenden Schrauben
Betriebsdruckmax. 10 bar
DichtmaterialNBR
DämpfungsdichtungNBR (PU und FKM gegen Aufpreis)
EAN-Kennzeichnung4047322094269
Gehäuse und KopfAluminium
Hub400 Millimeter
KolbenPOM
Kolben-D32
Kolben-Durchmesser32 Millimeter
Kolben-Ø32 mm
KolbendichtungNBR (PU und FKM gegen Aufpreis)
KolbenstangeStahl C45, hartverchromt
Kolbenstangen AGM10x1,25
Kolbenstangen-AußengewindeM10x1,25
Kolbenstangen-D12
Kolbenstangen-Ø12 mm
KolbenstangendichtungNBR (PU und FKM gegen Aufpreis)
Kolbenstangendurchmesser12 Millimeter
KolbenstangengewindeM10x1,25
Max. Arbeitsdruck10 Bar (Luftdruck)
Max. Temperaturbereich80 Grad Celsius
MediumGefilterte und ungeölte oder geölte Druckluft
Min. Ansprechdruck0.4 Bar (Luftdruck)
Min. Temperaturbereich-10 Grad Celsius
Name des HerstellersRIEGLER
Produktart5.DMD.32400
ProduktnameNormzylinder, doppeltwirkend, Magnet, Kolben-Ø 32, Hub 400, G 1/8
RohrAluminium-Profilrohr mit integrierten T-Nuten, eloxiert
Temperaturbereich-20 °C bis +70 °C (D32 - D63)/-10°C - +70°C (D80 - D125)
Temperaturbereich max.70 °C
Temperaturbereich min.-20 °C
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Normzylinder Kolben-Ø mm 32 Hub mm 400 / Diese Zylinder werden auf Grund der robusten Bauart und des guten Preis-Leistungsverhältnisses für eine Vielzahl von Anwendungen bevorzugt eingesetzt. / In der Standardausführung ist dieser Zylinder doppeltwirkend ausgelegt und mit Magnetkolben und einstellbarer Dämpfung ausgestattet. / Die Befestigung der Magnetschalter kann in zwei T-Nuten auf derselben Seite des pneumatischen Anschlusses erfolgen. / Auf Anfrage sind auch Zylinder derselben Bauart mit Magnetschalterbefestigungen an drei Seiten-Flächen lieferbar. / Die Ausführung mit Kolbendurchmesser 125 mm ist standardmäßig mit der 3-seitigen Befestigungsmöglichkeit ausgestattet. / Weitere Angaben Datenblatt 18-2 / Datenblatt 18-2-B und 18-2-K (Befestigungsteile und Zubehör) / Kolbenstangendichtung NBR (PU und FKM gegen Aufpreis) / Anschluss G 1/8 / Temperaturbereich -20 °C bis °C (Ø 32 bis Ø 63) / -10 °C bis °C (Ø 80 bis Ø 125) / Kolben POM (Ø 20 bis Ø 63) / Alu (Ø 80 bis Ø 125) / Kolbenstange C45-Stahl hartverchromt / Arbeitsdruck max. 10 bar / Medium Gefilterte und ungeölte oder geölte Druckluft. / Bei Verwendung von geölter Druckluft auf kontinuierliche Ölung achten. / Dichtmaterial NBR / Kolben-Ø 32 / Ansprechdruck 0,4 bar (Ø 32 bis Ø 40) / 0,3 bar (Ø 50 bis Ø 63) / 0,2 bar (Ø 80 bis Ø 125) / Rohr Aluminium-Profilrohr mit integrierten T-Nuten, eloxiert / Dämpfungsdichtung NBR (PU und FKM gegen Aufpreis) / Hub 400 / Gehäuse und Kopf Aluminium / Kolbendichtung NBR (PU und FKM gegen Aufpreis) / Betriebsdruck max. 10 bar / Kolbenstangen-gewinde M10x1,25
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente

Technische Details